GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 内装商品
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 吊り金具
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の フック(吊り金具)
真鍮フック(イタリアシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54309886
品番
610231
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
アウトレット
¥498
¥
399
バスケットに入れる
イタリア製のオシャレな真鍮製のフックです。
レトロでアンティーク風なデザイン
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(2.7×16 2P)
材質
真鍮
色
金色
サイズ
S
種類
J型
耐荷重(kg)
約5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
13×34×22
仕上
真鍮磨き仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。