GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 内装商品
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 吊り金具
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の フック(吊り金具)
真鍮フック(イタリアシリーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54309895
品番
610232
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥636
販売価格(税別)
¥
578
バスケットに入れる
イタリア製のオシャレな真鍮製のフックです。
レトロでアンティーク風なデザイン
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(2.7×16 2P)
材質
真鍮
色
金色
サイズ
M
種類
J型
耐荷重(kg)
約5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
14×40×29
仕上
真鍮磨き仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。