GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 内装商品
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 吊り金具
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の フック(吊り金具)
真鍮フック(カーテンシリーズ)S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
銀色
注文コード
54310026
品番
610622
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
オーソドックスな形の真鍮製カーテン用フックです。狭い窓枠にも対応可能です。
レトロでアンティーク風なデザイン
材質
真鍮
耐荷重(kg)
約5
色
銀色
仕上
真鍮クローム仕上げ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
15×55×20
サイズ
S
付属品
取付ビス(3.1×16 2P)
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。