610906 真鍮フック(カーテンシリーズ)S GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54310044 610906 真鍮フック(カーテンシリーズ)S GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54310044

真鍮フック(カーテンシリーズ)S

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54310044 品番 610906
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

オーソドックスな形の真鍮製カーテン用フックです。狭い窓枠にも対応可能です。
レトロでアンティーク風なデザイン

材質真鍮 耐荷重(kg)約5 金色 仕上真鍮クリアー仕上げ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×55×20 サイズS 付属品取付ビス(3.1×16 2P) 用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする