真鍮フック(キャラクターシリーズ)ホースヘッド

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54310069 品番610016
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

リアルな馬の頭をモチーフにした、真鍮製のフックです。靴べらホースを掛けるのにピッタリイタリア製 自然な真鍮の変化を楽しめる真鍮磨き仕上げ壁面取り付け用 取付けビス(木ネジ)付属

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(2.7×16 2P) 材質真鍮 金色 耐荷重(kg)約5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×90×55 仕上真鍮磨き仕上げ
注意
※商品はすべて手作りのため、表記寸法にばらつき、表面の細かなキズ、形のむら等があります。
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-25
用途:
荷物掛け用フック
建設業・工事業

ゴージャスでバブリー感があり求めていた感じで良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする