610260 真鍮フック(キャラクターシリーズ)ラット GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54310096 610260 真鍮フック(キャラクターシリーズ)ラット GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54310096

真鍮フック(キャラクターシリーズ)ラット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54310096 品番610260
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

マリンといえばイカリデザイン!海が好きな方にはとっても魅力的なデザインの真鍮製のフックです。男の子用のお部屋にも喜ばれること間違いなし!取り付け用ネジ付属真鍮独特の渋みが楽しめる、磨き仕上げです。耐荷重約5kg

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(2.7×16 2P) 材質真鍮 金色 耐荷重(kg)約5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×70×32 仕上真鍮磨き仕上げ
注意
※商品はすべて手作りのため、表記寸法にばらつき、表面の細かなキズ、形のむら等があります。
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする