610278 真鍮フック(キャラクターシリーズ)キャット2ペア GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54310114 610278 真鍮フック(キャラクターシリーズ)キャット2ペア GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54310114

真鍮フック(キャラクターシリーズ)キャット2ペア

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード54310114 品番610278
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

双子のネコちゃん型のフック2個セットです。しっぽ部分が真鍮製のフックとなっていて、とってもキュート!子供部屋用に人気です。取付用ネジ付属

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.1×16 2P) 材質真鍮 金色 耐荷重(kg)(各)約3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×85×20 仕上真鍮磨き仕上げ
注意
※商品はすべて手作りのため、表記寸法にばらつき、表面の細かなキズ、形のむら等があります。
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする