GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 内装商品
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 吊り金具
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の フック(吊り金具)
真鍮フック(キャラクターシリーズ)STAR3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
54310175
品番
610584
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
月・太陽・星の3点セットになったかわいい真鍮製のフック。お部屋のアクセント用にもかわいいです。男の子にも女の子にも喜ばれるデザインですね。取付ネジ付属耐荷重 各約5kg
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(2.7×16 3P)
材質
真鍮
色
金色
耐荷重(kg)
(各)約3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40〜55×74×12
仕上
真鍮磨き仕上げ
注意
※商品はすべて手作りのため、表記寸法にばらつき、表面の細かなキズ、形のむら等があります。
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。