610901 真鍮フック(キャラクターシリーズ)エンジェルS GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54310193 610901 真鍮フック(キャラクターシリーズ)エンジェルS GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54310193

真鍮フック(キャラクターシリーズ)エンジェルS

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54310193 品番610901
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

天使がほおづえついて微笑んだ可愛い真鍮製の小型フックです。当店の数ある天使シリーズとお揃いで組み合わせて使うと、家中天使で幸せいっぱい!取付ネジ付属耐荷重約5kg

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.1×16 2P) 材質真鍮 金色 耐荷重(kg)約5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×54×19 仕上真鍮クリアー仕上げ
注意
※商品はすべて手作りのため、表記寸法にばらつき、表面の細かなキズ、形のむら等があります。
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-25
用途:
荷物掛けに使うつもりが…
建設業・工事業

想像以上に小さくて何を掛けよう?という感じ。サイトで見たときは可愛いと思いましたが、現物は天使だといわければ分かりませんでした…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする