610410 真鍮フック(スタンダードシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54310315 610410 真鍮フック(スタンダードシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54310315

真鍮フック(スタンダードシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54310315 品番 610410
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

がっしりとしたデザインの、シンプルな真鍮製のシングルフックです。どんな場所にもよく似合う、プレーンなデザイン。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.1×16 2P) 材質真鍮 金色 耐荷重(kg)約5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×36×36 仕上真鍮クリアー仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする