610935 真鍮フック(スタンダードシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54310349 610935 真鍮フック(スタンダードシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54310349

真鍮フック(スタンダードシリーズ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54310349 品番 610935
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

がっしりとしたデザインの、シンプルな真鍮製のシングルフックです。どんな場所にもよく似合う、プレーンなデザイン。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.1×16 2P) 材質真鍮 黒色 耐荷重(kg)約5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×36×36 仕上真鍮ブラック仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする