610400 真鍮フック(ダブルシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54310419 610400 真鍮フック(ダブルシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54310419

真鍮フック(ダブルシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54310419 品番 610400
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

1つの商品で2つ掛けられるダブルタイプの真鍮製2連フックです。取付スペースは狭いけど、複数のフックが欲しい…そんな時に役立つアイテムです!家具の壁面に取り付けても便利なアイテム。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.1×16 2P) 材質真鍮 金色 耐荷重(kg)約5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×46×22 仕上真鍮クリアー仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする