610187 真鍮フック(ポールシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54310604 610187 真鍮フック(ポールシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54310604

真鍮フック(ポールシリーズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54310604 品番 610187
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

真鍮製のフックです。シェーカーのペグフックをヒントに開発されたフックです。取付ネジの見えないシンプルなデザインは、取付後もスッキリしてます。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.1×20 1P) 材質真鍮 金色 サイズM 耐荷重(kg)約5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×28×50 仕上真鍮クリアー仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする