610687 真鍮フック(ポールシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54310629 610687 真鍮フック(ポールシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54310629

真鍮フック(ポールシリーズ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54310629 品番 610687
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

真鍮製のフックです。シェーカーのペグフックをヒントに開発されたフックです。取付ネジの見えないシンプルなデザインは、取付後もスッキリしてます。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.1×20 1P) 材質真鍮 銀色 サイズM 耐荷重(kg)約5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×28×50 仕上真鍮クローム仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする