610188 真鍮フック(リリーシリーズ)M GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54310787 610188 真鍮フック(リリーシリーズ)M GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54310787

真鍮フック(リリーシリーズ)M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54310787 品番 610188
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

伝統的な人気の高いリリー(百合・ユリ)のデザインの真鍮製フック。。キーフックとしてはもちろん、お揃いデザインの靴べら掛け用にもオシャレです!

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(2.7×16 2P) 材質真鍮 金色 サイズM 耐荷重(kg)約5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×53×25 仕上真鍮磨き仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする