610847 真鍮フック(リリーシリーズ)M GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54310839 610847 真鍮フック(リリーシリーズ)M GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54310839

真鍮フック(リリーシリーズ)M

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 アンティークブラス 注文コード54310839 品番610847
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品はなど10種類から選べます 他の種類を見る

伝統的な人気の高いリリー(百合・ユリ)のデザインの真鍮製フック。。キーフックとしてはもちろん、お揃いデザインの靴べら掛け用にもオシャレです!

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(2.7×16 2P) 材質真鍮 アンティークブラス サイズM 耐荷重(kg)約5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×53×25 仕上真鍮アンティーク仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする