640435 真鍮フックコート(Solid Brassシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54311103 640435 真鍮フックコート(Solid Brassシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54311103

真鍮フックコート(Solid Brassシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 黒色 注文コード54311103 品番640435
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

真鍮製のコートフックです。繊細なデザインのコート掛けです。レトロでアンティーク風なデザインです。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25) 材質真鍮 黒色 耐荷重(kg)約5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×125×145 仕上真鍮ブラック仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする