610038 真鍮フックコート(Sシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54311119 610038 真鍮フックコート(Sシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54311119

真鍮フックコート(Sシリーズ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54311119 品番 610038
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

真鍮製のコートフックです。
シンプルでお部屋のイメージよ損なわない、スタンダードなコート掛け用フックです。
丸みを帯びた形が柔らかい印象を与える、レトロでアンティーク風なデザインですので、玄関先にいくつか取り付けてもオシャレなフックです。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.1×16 2P) 材質真鍮 古色 耐荷重(kg)約5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×80×77 仕上真鍮古色仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする