610058 真鍮フックコート(Sシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54311128 610058 真鍮フックコート(Sシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54311128

真鍮フックコート(Sシリーズ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54311128 品番 610058
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

真鍮製のコートフックです。
シンプルでお部屋のイメージよ損なわない、スタンダードなコート掛け用フックです。
丸みを帯びた形が柔らかい印象を与える、レトロでアンティーク風なデザインですので、玄関先にいくつか取り付けてもオシャレなフックです。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.1×16 2P) 材質真鍮 古白色 耐荷重(kg)約5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×80×77 仕上真鍮古白色仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする