曜日別特売
610118 真鍮フックコート(Sシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54311137

 

610118 真鍮フックコート(Sシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54311137
610118 真鍮フックコート(Sシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54311137

真鍮フックコート(Sシリーズ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
パシフィックブルー
内容量1個注文コード54311137品番610118
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

真鍮製のコートフックです。
シンプルでお部屋のイメージよ損なわない、スタンダードなコート掛け用フックです。
丸みを帯びた形が柔らかい印象を与える、レトロでアンティーク風なデザインですので、玄関先にいくつか取り付けてもオシャレなフックです。

用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮パシフィックブルー耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×80×77仕上真鍮パシフィックブルー仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする