GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 内装商品
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 吊り金具
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の フック(吊り金具)
真鍮フックコート(クラシックシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
古白色
注文コード
54311277
品番
610060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,270
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
真鍮製のコートフックです。美しいアーチが印象的で繊細なデザインのコート掛けです。
デザイン性に富んでいて、レトロでアンティーク風な内装にもマッチします。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.1×16 4P)
材質
真鍮
色
古白色
耐荷重(kg)
約5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
27×105×76
仕上
真鍮古白色仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。