610116 真鍮フックコート(クラシックシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54311304 610116 真鍮フックコート(クラシックシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54311304

真鍮フックコート(クラシックシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 メイグリーン 注文コード54311304 品番610116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品はなど10種類から選べます 他の種類を見る

真鍮製のコートフックです。美しいアーチが印象的で繊細なデザインのコート掛けです。
デザイン性に富んでいて、レトロでアンティーク風な内装にもマッチします。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.1×16 4P) 材質真鍮 メイグリーン 耐荷重(kg)約5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×105×76 仕上真鍮メイグリーン仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする