610123 真鍮フックコート(セラミックシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54311399 610123 真鍮フックコート(セラミックシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54311399

真鍮フックコート(セラミックシリーズ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54311399 品番 610123
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

フック先端部分に真っ白い陶器のポイントが付いた、真鍮製のコート掛けです。
セラミック陶器とのバランスは、涼しげでかわいい印象です。
レトロでアンティーク風のデザインです。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.1×16 2P) 材質真鍮+陶器 アースグレイ 耐荷重(kg)約5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×130×90 仕上真鍮アースグレイ仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする