750209 真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LED)BR1700 CL LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54311679 750209 真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LED)BR1700 CL LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54311679

真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LED)BR1700 CL LE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 色(本体)銀色 注文コード54311679 品番750209
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000
この商品はなど9種類から選べます 他の種類を見る

真鍮製のオシャレなポーチライトです。
丸いフォルムのガラスセードとそれに寄り添うガードの曲線が可愛いらしさを演出してくれるスモールタイプのポーチライトです。
玄関回りだけでなく洗面台や階段、トイレに設置するのもおすすめです。
採用するLEDランプは、白熱電球の雰囲気を残しながらも省エネ、長寿命仕様となる様、メーカー独自に考案。通常、一直線に強く光るLEDを、多方向に分散させ白熱電球の灯り方に近付けました。

消費電力(W)5 材質真鍮 仕上真鍮クローム仕上げ 質量(kg)約0.8 ガラス部クリアガラス 電球の種類LED 口金E17 付属品LED球(E17 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 幅(mm)150 高さ(mm)210 奥行(mm)180 色(本体)銀色
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする