750297 真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BT1760 CL LE ティルトタイプ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54312004 750297 真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BT1760 CL LE ティルトタイプ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54312004

真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BT1760 CL LE ティルトタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 色(本体)金色 注文コード54312004 品番750297
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,000
この商品はなど9種類から選べます 他の種類を見る

アームと照明本体が斜めになった真鍮製のブラケットポーチライトです。
アームがなだらかな曲線で前に伸び、斜め下に向かって照らします。レトロな雰囲気の中にマリンライトの象徴でもある真鍮ガードをまとった灯りが灯ります。
玄関回りだけでなく階段、通路、洗面所などの小空間にもおすすめです。
防雨型の照明器具ですので、屋外の直接風雨にさらされる場所でも使用できます。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品LED球(E17 4W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)136 高さ(mm)145 奥行(mm)325 消費電力(W)4 口金E17 ガラス部クリアガラス 仕上真鍮磨き仕上げ 色(本体)金色 電球の種類LED
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする