640199 真鍮ブラスラック GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54312546 640199 真鍮ブラスラック GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54312546

真鍮ブラスラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54312546 品番640199
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

真鍮製のタオル掛け付シェルフ(タオルバー付タオル棚)。ホテルのバスルームでもよく見かけるタオル掛け付きのラック(棚)です。バスタオルやバスローブのストッカー、また予備用のタオル置き用として脱衣所でご使用下さい。狭い空間でも有効活用できる便利商品です。色は他に金色があります。取付用ネジ付属石膏ボードへの取付には対応しておりません。耐荷重約6kg

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス 材質真鍮 幅(mm)560 銀色 高さ(mm)214 質量(g)約1200 奥行(mm)225 耐荷重(kg)約5 仕上真鍮クローム仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする