640200 真鍮ブラスラック GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54312555

 

640200 真鍮ブラスラック GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54312555
640200 真鍮ブラスラック GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54312555

真鍮ブラスラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード54312555品番640200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,500

真鍮製のタオル掛け付シェルフ(タオルバー付タオル棚)。ホテルのバスルームでもよく見かけるタオル掛け付きのラック(棚)です。バスタオルやバスローブのストッカー、また予備用のタオル置き用として脱衣所でご使用下さい。狭い空間でも有効活用できる便利商品です。色は他に金色があります。取付用ネジ付属石膏ボードへの取付には対応しておりません。耐荷重約6kg

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス材質真鍮幅(mm)560金色高さ(mm)214質量(g)約1200奥行(mm)225耐荷重(kg)約5仕上真鍮クリアー仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする