640432 真鍮ペーパーホルダー(Solid Brassシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54312844

 

640432 真鍮ペーパーホルダー(Solid Brassシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54312844 640432 真鍮ペーパーホルダー(Solid Brassシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54312844

真鍮ペーパーホルダー(Solid Brassシリーズ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕上真鍮60sオレンジ仕上げ 注文コード54312844 品番640432
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品は仕上など10種類から選べます 他の種類を見る

シンプルながら存在感のある真鍮製のペーパーホルダー(紙巻器)です。
カジュアルな雰囲気にも良く合い、場所を選びません。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25) 材質真鍮 幅(mm)116 オレンジ 耐荷重(kg)約2 仕上真鍮60sオレンジ仕上げ 台座径(Φmm)58
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
※一般のトイレットペーパーは芯の内径が38cmと決まっておりますが、芯内径の細い、特殊なトイレットペーパーの場合、部品と干渉して紙が出づらい場合がございますので、ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54312853
2020-09-10
用途:
トイレにつけます
サービス業

ぴかぴかです!これから使うたびに味がでてきますね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする