640481 真鍮ペーパーホルダー(ウッドシェルフ付)ダブル GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54313054 640481 真鍮ペーパーホルダー(ウッドシェルフ付)ダブル GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54313054

真鍮ペーパーホルダー(ウッドシェルフ付)ダブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アンティークブラス 注文コード54313054 品番640481
参考基準価格(税別)¥38,900 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は仕上・色9種類から選べます 他の種類を見る

真鍮製の2連式木製棚付ペーパーホルダー(紙巻器)です。
トイレットペーパーホルダーにウッドシェルフが付いた、美しくも便利な一品です。
ペーパーストッカーをかけるフックもついています。ダブルペーパーホルダー、ツインペーパーホルダーとも呼ばれております。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25) 材質真鍮+木 質量(kg)約1.4 アンティークブラス 耐荷重(kg)約5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×140×140
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
※一般のトイレットペーパーは芯の内径が38cmと決まっておりますが、芯内径の細い、特殊なトイレットペーパーの場合、部品と干渉して紙が出づらい場合がございますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする