640713 真鍮ペーパーホルダー(ガラスシェルフ付)ダブル GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54313228 640713 真鍮ペーパーホルダー(ガラスシェルフ付)ダブル GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54313228

真鍮ペーパーホルダー(ガラスシェルフ付)ダブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54313228 品番 640713
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

真鍮製のガラス棚付き2連ペーパーホルダー(紙巻器)です。
トイレットペーパーホルダーにガラス棚がついたおしゃれな商品です。ペーパーカバーは貝殻のような波打つデザインで、強化ガラスとの組合せも涼しげで清楚な印象です。
ビス取付部分の先端はフック型になっていて、ペーパーのストッカーを掛けたり小物を掛けたりと、非常に便利!
ツインペーパーホルダー、ダブルペーパーホルダーとも呼ばれております。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25) 材質真鍮+ガラス(7.7mm) 金色 耐荷重(kg)約5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×134×140 仕上真鍮クリアー仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする