640330 真鍮ペーパーホルダー(クラシックシリーズ)カバー有 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54313377 640330 真鍮ペーパーホルダー(クラシックシリーズ)カバー有 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54313377

真鍮ペーパーホルダー(クラシックシリーズ)カバー有

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54313377 品番 640330
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

シンプルでレトロな雰囲気も漂う、クラシカルな真鍮製のトイレットペーパーホルダー(紙巻器)です。
アンティーク感がありながらも、シンプルなデザインとなっておりますので、トイレに自然に溶け込みます。。
ペーパー差込バーは木製。
紙交換もバーに差し込んでからアーム部分を引っ掛けるだけでとっても簡単!
両端の金具を締めれば芯棒の固定が可能です。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25) 材質真鍮+木 金色 質量(g)約464 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)177×145×82 仕上真鍮磨き仕上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする