750391 真鍮ペンダントライト(クリアガラス&LED)PW1700 CL LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 消費電力5W 54313736

 

750391 真鍮ペンダントライト(クリアガラス&LED)PW1700 CL LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54313736 750391 真鍮ペンダントライト(クリアガラス&LED)PW1700 CL LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54313736

真鍮ペンダントライト(クリアガラス&LED)PW1700 CL LE

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54313736 品番750391
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,800
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

チェーンのないコードタイプの真鍮製のペンダントライト。
コードタイプに使用されているコードは、上質な生地で巻かれた電線をより合わせたものを採用。
コードがスッキリとしたシルエットになることで、真鍮とガラスの照明本体が柔らかい印象となり、多くのスタイルに順応します。
丸いフォルムのガラスセードとそれに寄り添うガードの曲線が可愛いらしさを演出してくれるスモールサイズのペンダントライト。
玄関、洗面所、トイレなど、限られた空間に設置するのもよいですが、キッチンカウンターやダイニングに、2つ、3つと並べると愛らしさが倍増し、グッと雰囲気が変わります。省エネ・長寿命のシャンデリア型LED電球を使用。クリアガラス(CL)仕様で、きらきらした光が特長です。
ベーシックなグレーのコードはどんな空間にも自然に溶け込むカラーです。
ペンダントコードの長さの65cmは、一般的な高さの天井でキッチンカウンター等、目線より上で頭が当たらない高さになるよう設定した長さです。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品LEDランプ(5W E17)、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)150 黒色 高さ(mm)169 奥行(mm)120 消費電力(W)5 口金E17 ガラス部クリアガラス 仕上真鍮ブラック仕上げ 電球の種類LED
注意
※天井への設置は、ワンタッチで引っ掛けシーリング、埋め込みローゼットへ簡単に取付可能。その場合の設置工事は不要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする