700136 真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000 FR LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54314445 700136 真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000 FR LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54314445

真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000 FR LE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54314445 品番 700136
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

最新のLEDランプを採用した省エネ、長寿命仕様の真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です。
BH1000は、船舶用の照明器具をして使われてきたバルクヘッドライト(船舶の隔壁、艦橋部壁付け、天井付けの照明器具)を日本のエクステリア用にアレンジ。
ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、その洗練されたデザインと機能から、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。
取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。
無垢の真鍮を使用し、抜群の耐久性と、時代の流れとともに変化していく独特の豊かな味わいは、真鍮ならでは。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品LED電球(E26 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 質量(kg)約1.6 古色 消費電力(W)5 口金E26 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×175×119 ガラス部くもりガラス 仕上真鍮古色仕上げ 電球の種類LED
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする