700582 真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000LOW FR LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54314558 700582 真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000LOW FR LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54314558

真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000LOW FR LE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54314558 品番 700582
参考基準価格(税別)¥31,900 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

コンパクトでオシャレな真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です。ガーデンライトとして、ウッドデッキの隅に並べたり、門や塀の上に設置するのもおすすめです。
取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。
光源はLEDモジュールランプが内蔵されており、クモリガラスを通して柔らかい明かりが灯ります。

材質真鍮 黒色 仕上真鍮ブラック仕上げ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×109×119 質量(kg)約1.1 ガラス部くもりガラス 電球の種類LED 消費電力(W)1.4 口金内蔵LED 付属品LEDユニット 1.4W 200LM、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする