700591 真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000MINI LOW FR LE 室内用 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54314725 700591 真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000MINI LOW FR LE 室内用 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54314725

真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000MINI LOW FR LE 室内用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54314725 品番 700591
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

コンパクトなフットライトとして開発された真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です。
寝室や廊下の足元の壁に並べて設置するのがおすすめです。
取付方向は壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しておりますのでお好きな方向で設置できます。
光源はLEDモジュールランプが内蔵されており、クモリガラスを通して柔らかい明かりが灯ります。

古白色 仕上真鍮古白色仕上げ 用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 仕様室内用 材質真鍮 高さ(mm)60 消費電力(W)1.4 口金内蔵LED ガラス部くもりガラス 底径(Φmm)88 電球の種類LED
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする