色金色
仕上真鍮磨き仕上げ
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品LEDユニット 1.4W 200LM、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
材質真鍮
直径(Φmm)88
高さ(mm)66
取付方式ビス止め、要電気工事
消費電力(W)1.4
口金内蔵LED
ガラス部くもりガラス
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)88×88×66
器具・セット器具のみ
色温度(K)2700
光源色電球色
底径(Φmm)88
明るさ(Lm)200
演色指数(Ra)80
取付面位置壁面、床面、天井
電球の種類LED
調光の可否否
調色の可否否