750133 真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1010MINI LOW FR LE 室内用 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54315188 750133 真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1010MINI LOW FR LE 室内用 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54315188

真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1010MINI LOW FR LE 室内用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54315188 品番 750133
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

コンパクトなフットライトとして開発された真鍮製のマリンランプ。
寝室や廊下の足元の壁に並べて設置するのがおすすめです。
取付方向は壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しておりますのでお好きな方向で設置できます。
光源はLEDモジュールランプが内蔵されており、クモリガラスを通して柔らかい明かりが灯ります。

古色 仕上真鍮古色仕上げ 用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品LEDユニット 1.4W 200LM、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 直径(Φmm)88 高さ(mm)66 取付方式ビス止め、要電気工事 消費電力(W)1.4 口金内蔵LED ガラス部くもりガラス 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)88×88×66 器具・セット器具のみ 色温度(K)2700 光源色電球色 底径(Φmm)88 明るさ(Lm)200 演色指数(Ra)80 取付面位置壁面、床面、天井 電球の種類LED 調光の可否 調色の可否
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする