画像準備中

真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1012 FR LE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54315267 品番700146
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です。
最新のLEDランプを採用した省エネ、長寿命仕様。
小型の代表的なバルクヘッドライト。
上向き取り付け可能で、ガーデニング等屋外でお使い頂けます。もちろん室内でもOK。
くもりガラス(FR)仕様は、しっとりした光が特長です。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品LED電球(E26 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 質量(kg)約2.0 古色 消費電力(W)5 口金E26 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×185×119 ガラス部くもりガラス 仕上真鍮古色仕上げ 電球の種類LED
注意
※本体の取付、取外しは、工事店、販売店に依頼してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする