画像準備中

真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1012 CL LE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54315924 品番700147
参考基準価格(税別)¥31,400 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

真鍮製マリンライト(マリンランプ)です。
船舶用の照明器具をして使われてきたバルクヘッドライト(船舶の隔壁、艦橋部壁付け、天井付けの照明器具)を日本のエクステリア様にアレンジした商品です。
ガレージライト・デッキライト・エクステリア照明としてだけでなく、室内用の照明としてもその洗練さたデザインと機能から広用途でお使い頂けます。
取付方向も壁面・天井・床面の本体上向きに取付可能です。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品LED電球(E26 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 質量(kg)約2.1 金色 消費電力(W)5 口金E26 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×185×119 ガラス部クリアガラス 仕上真鍮磨き仕上げ 電球の種類LED
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする