700123 真鍮マリンランプ(クリアガラス&普通球)BH1000 CL GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54315958 700123 真鍮マリンランプ(クリアガラス&普通球)BH1000 CL GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54315958

真鍮マリンランプ(クリアガラス&普通球)BH1000 CL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54315958 品番 700123
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

真鍮製マリンライト(マリンランプ)です。
船舶用の照明器具として使われてきたバルクヘッドライト(船舶の隔壁、艦橋部壁付け、天井付けの照明器具)を日本のエクステリア用にアレンジ。
ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、その洗練さたデザインと機能から、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。
取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。
無垢の真鍮を使用し、抜群の耐久性と、時代の流れとともに変化してゆく独特の豊かな味わいは、真鍮ならでは。
メーカー日本工場生産品直接配線(取付簡単タイプ)
磨き仕上げの本商品は、真鍮独特の色調の変化が楽しめます。クリアーガラス(CL)仕様は、きらきらした光が特長です。

材質真鍮 銀色 仕上真鍮クローム仕上げ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×175×119 質量(kg)約1.6 ガラス部クリアガラス 電球の種類普通球 消費電力(W)40 口金E26 付属品普通電球(E26 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする