GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の バルコニーまわり
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の ガーデンライト
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の ライト本体
真鍮マリンランプ(クリアガラス&普通球)BH1000MINI CL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54316098
品番
750017
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
15Wのミニ電球を使った小さなガーデンライト。
コンパクトなデザインのマリンライト(マリンランプ)です。
材質
真鍮
色
黒色
仕上
真鍮ブラック仕上げ
底径(Φmm)
88
高さ(mm)
133
質量(kg)
約0.7
ガラス部
クリアガラス
電球の種類
普通球
消費電力(W)
15
口金
E17
付属品
ミニ電球15W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
用途
アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。