※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ ISE30

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54316123 品番ISE30A-01-A-GDK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,900
この商品は220種類から選べます 他の種類を見る

・ワンタッチ管継手付(ストレート、エルボ)
・省スペース、縦横密着設置可能。
・表示値微調整機能付。
・最大10台まで同時コピー可能。

オプション(G)コネクタ付リード線(リード線長さ2m)コネクタカバー付・(D)パネルマウントアダプタ+前面保護カバー・(K)取扱説明書+校正証明書 配管形式(01)R1/8(M5メネジ付) 表示単位(-)単位切換機能付 出力仕様(A)NPNオープンコレクタ2出力 定格圧力範囲(MPa)(ISE30A)-0.1〜1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54317067
2016-09-29
用途:
客先のエアー圧管理
有限会社晋幸電気 様

2色の表示で、設定も簡単で喜ばれています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする