750038 真鍮マリンランプ(クリアガラス&普通球)BH1000SLIM CL GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54316177 750038 真鍮マリンランプ(クリアガラス&普通球)BH1000SLIM CL GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54316177

真鍮マリンランプ(クリアガラス&普通球)BH1000SLIM CL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54316177 品番 750038
参考基準価格(税別)¥26,300 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

スタイリッシュなロングセードを採用したスリムタイプの真鍮製マリンライト(マリンランプ)です。
細く繊細なガードも美しい優雅なデザイン。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品ミニ電球15W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 質量(kg)約0.8 黒色 高さ(mm)165 消費電力(W)15 口金E17 ガラス部クリアガラス 仕上真鍮ブラック仕上げ 底径(Φmm)88 電球の種類普通球
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする