GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の バルコニーまわり
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の ガーデンライト
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の ライト本体
真鍮マリンランプ(クリアガラス&普通球)BH1000SLIM CL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
色
古白色
注文コード
54316186
品番
750039
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,500
この商品は
色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
スタイリッシュなロングセードを採用したスリムタイプの真鍮製マリンライト(マリンランプ)です。
細く繊細なガードも美しい優雅なデザイン。
用途
アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
ミニ電球15W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
材質
真鍮
質量(kg)
約0.8
色
古白色
高さ(mm)
165
消費電力(W)
15
口金
E17
ガラス部
クリアガラス
仕上
真鍮古白色仕上げ
底径(Φmm)
88
電球の種類
普通球
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。