620758 真鍮アクリルツマミ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54316308 620758 真鍮アクリルツマミ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54316308

真鍮アクリルツマミ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54316308 品番 620758
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

アクリルの輝きが美しいクリスタルつまみです。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset) 材質アクリル+真鍮 形状カボチャ型 サイズS 奥行(mm)28 仕上ツマミ部:透明アクリル+台座:金メッキ仕上げ つまみ径(Φmm)22 台座径(Φmm)18
注意
※アクリル樹脂表面には型のキズ、色むら等があります。
※若干の傾き、接着ムラ、くもりなど製品の状態は個々にバラツキがあります。
※意匠性を重視した装飾用途をメインとしたデザインで、ツマミの首が細く、接着面を小さくしているため、構造上取れることがあります。
※その為、頻繁に開け閉めする箇所、強い力が掛かる引き出し、ツマミに強い衝撃が掛かる箇所の設置には適しておりません。
※取り付け時、付属のハンガーボルトを使用される際は予め下穴を開け、負荷を軽減していただくことをおすすめいたします。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする