700326 真鍮ウォールライト(くもりガラス&LEDランプ)BH3000 FR LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54316694 700326 真鍮ウォールライト(くもりガラス&LEDランプ)BH3000 FR LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54316694

真鍮ウォールライト(くもりガラス&LEDランプ)BH3000 FR LE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54316694 品番 700326
参考基準価格(税別)¥37,100 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

最新のLEDランプを採用した省エネ、長寿命仕様の真鍮製のウォールライト(マリンライト・マリンランプ)です。。
淡いラインがやわらかく浮かぶくもりガラスに、真鍮のくっきりとした放射状のラインが対称的。
真鍮表面は磨き仕上げで作られ、時間と共に真鍮独特の色調変化がお楽しみいただけます。屋外だけでなく、インテリア照明としてお楽しみ頂くこともできます

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品E17 4.2w LEDランプ、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)207 質量(kg)約1.5 高さ(mm)207 奥行(mm)100 消費電力(W)4.2 口金E17 ガラス部くもりガラス 仕上真鍮古色仕上げ 色(本体)古色 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
注意
※本体の取外しは、工事店、販売店に依頼してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする