GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 建具金物
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 家具用金物
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 家具用つまみ
真鍮ガラスツマミ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
金色
つまみ径(Φmm)
27
サイズ
S
注文コード
54317175
品番
620902
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
色・つまみ径・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
台座が真鍮製のガラス製ツマミです。
なめらかな手触りと重量感はアクリルには無い高級感があります。
小ぶりなボール型のツマミ!
材質
真鍮
色
金色
仕上
真鍮磨き仕上げ
奥行(mm)
30
つまみ径(Φmm)
27
台座径(Φmm)
18
サイズ
S
付属品
取付ビス(H4×45段付ボルト 1P)
種類
OF
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
注意
※ネジを入れるスペースを確保するために台座の壁側の取付面に10mmほどの突起があります。
※取付にはこの突起が入る下穴をあける必要がございますので、ご注意ください。
商品説明動画
参考になった