GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 水廻り部材
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 水栓
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 単水栓
真鍮製水栓 外用 アンティークブラス OB ゴート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54318277
品番
870623
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
イタリア製卓上用単水栓金具。真鍮製です。
蛇口部分が羊のオーナメントになっており、中世ヨーロッパを彷彿とさせます。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
色
アンティークブラス
仕上
真鍮アンティーク仕上げ
寸法(高さH×奥行D)(mm)
175×230