620610 真鍮ソケット CLOSE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54318286 620610 真鍮ソケット CLOSE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54318286

真鍮ソケット CLOSE

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54318286 品番 620610
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

真鍮製の壁付けパイプソケットです。
家具やクローゼットなどのハンガーパイプの部品に最適。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25 3P) 材質真鍮 形状ソケット 金色 種類クローズ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×51×19 仕上真鍮磨き仕上げ 適合径(Φmm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする