GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 建具金物
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の パイプソケット
真鍮ソケット CLOSE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54318295
品番
620613
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
真鍮製の壁付けパイプソケットです。
家具やクローゼットなどのハンガーパイプの部品に最適。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.5×25 3P)
材質
真鍮
形状
ソケット
色
古色
種類
クローズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
51×51×19
仕上
真鍮古色仕上げ
適合径(Φmm)
19